ULTRATECH 1326 Rumpuvuodon estävä kuormalava 6 Rumpu 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3

ULTRATECH 1326 rummun roiskesäiliölava 6 rumpu 9k Lb.

Varastossa
Tuote: AD8PVZ Malli: 1326Ristiviite: 4LNN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,714.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
Värisininen
Korkeus5.25 "
Pituus74.25 "
Kantavuus9000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä6
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.99
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1320 Rumpuvuodon estävä kuormalava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYA 3VAR2 1320Keltainen5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€541.75
ULTRATECH 1321 EI PORATTU Rumpuvuodon estävä lava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYB 3VAR3 1321 EI PorattuKeltainen5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "€254.68
ULTRATECH 1340 Spill Pallet P2 joustava malli, jossa tyhjennys | AD4TCX 43Y748 1340Keltainen14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€426.23
ULTRATECH 1345 Spill Pallet P2 Joustava malli ilman tyhjentämistä | AD4TCY 43Y749 1345Keltainen6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€461.36
ULTRATECH 1341 Valulava P4 Joustava malli ilman tyhjennystä | AD4TCZ 43Y750 1341Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€628.43
ULTRATECH 1346 Spill Pallet P4 joustava malli viemärillä | AD4TDA 43Y751 1346Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€643.11
ULTRATECH 1327 Rumpuvuodon estävä kuormalava 8 rumpua 12k Lb. | AD8PWA 4LNN4 1327sininen5.25 "98.5 "12,000 lb75 gal.50 "€2,033.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1326 rummun roiskesäiliölava 6 rumpu 9k Lb.
€1,714.83 / yksikkö