ULTRATECH 1141 Ibc -säiliö keltainen 22 tuuman korkeus | AF3TDZ 8CR90

ULTRATECH 1141 Ibc-suojayksikkö, keltainen, 22 tuuman korkeus

Tuote: AF3TDZ Malli: 1141Ristiviite: 8CR90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,849.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliö
VäriKeltainen
Korkeus22 "
Pituus124.5 "
Kantavuus8000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti535 gal.
Leveys61.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.45
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)316.23
Laivan leveys (cm)156.21
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1057 Ibc -säiliöyksikkö 33 tuumaa H keltainen | AD8PWZ 4LNT2 105733 "58.75 "16,000 lb400 gal.58.75 "€3,455.39
ULTRATECH 1157 Ibc -säiliöyksikkö 62 tuuman pituus 28 tuuman korkeus | AD8PXX 4LNV6 115728 "62 "8500 lb360 gal.62 "€2,491.35
ULTRATECH 1158 Ibc -säiliöyksikön tyhjennys 28 tuumaa h AD8PXY 4LNV7 115828 "62 "8500 lb360 gal.62 "€2,530.83
ULTRATECH 1145 Ibc -säiliöyksikkö 22 tuumaa H 535 gallonaa | AF4ATZ 8NDJ7 114522 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,168.13
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 1146 Ibc -säiliöyksikkö 22 tuumaa H keltainen | AF4NBB 9CRX8 114622 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,052.67
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 1143 Ibc -säiliöyksikkö 61-5 / 8 tuuman leveys keltainen | AF4XCX 9NNK3 114322 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,119.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1141 Ibc-suojayksikkö, keltainen, 22 tuuman korkeus
€3,849.10 / yksikkö