ULTRATECH 1157 Ibc -säiliöyksikkö 62 tuuman pituus 28 tuuman korkeus | AD8PXX 4LNV6

ULTRATECH 1157 Ibc Suojausyksikkö 62 tuumaa pituus 28 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD8PXX Malli: 1157Ristiviite: 4LNV6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,491.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliö
VäriKeltainen
Korkeus28 "
Pituus62 "
Kantavuus8500 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti360 gal.
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1057 Ibc -säiliöyksikkö 33 tuumaa H keltainen | AD8PWZ 4LNT2 105733 "58.75 "16,000 lb400 gal.58.75 "€3,455.39
ULTRATECH 1158 Ibc -säiliöyksikön tyhjennys 28 tuumaa h AD8PXY 4LNV7 115828 "62 "8500 lb360 gal.62 "€2,530.83
ULTRATECH 1141 Ibc -säiliö keltainen 22 tuuman korkeus | AF3TDZ 8CR90 114122 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€3,849.10
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 1145 Ibc -säiliöyksikkö 22 tuumaa H 535 gallonaa | AF4ATZ 8NDJ7 114522 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,168.13
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 1146 Ibc -säiliöyksikkö 22 tuumaa H keltainen | AF4NBB 9CRX8 114622 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,052.67
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 1143 Ibc -säiliöyksikkö 61-5 / 8 tuuman leveys keltainen | AF4XCX 9NNK3 114322 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "€4,119.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1157 Ibc Suojausyksikkö 62 tuumaa pituus 28 tuumaa korkeus
€2,491.35 / yksikkö