Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA E08R SCLPL2-312 poratanko | AH3VBL 33NC35

ULTRA-DEX USA E08R SCLPL2-312 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3VBL Malli: E08R SCLPL2-312Ristiviite: 33NC35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroE08R SCLPL2-312
Baari Dia.0.500 "
Leikkaavan reunan tyyppi-5 astetta
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muoto80 astetta timanttia
Aseta paksuus0.093 "
Johtokulma-5 astetta
Vasen / oikea käsiVasen käsi
Pienin Bore0.6 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus8"
haravaPositiivinen
Varren materiaalikarbidi
TyyliJäähdytysneste läpi
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiAsennustyyliKokonaispituusharavaMerkitty ympyräLisää muotoHinta
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 -poraruuvi | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL 1.20.175 "E02.5G SCLDL 1.2-5 astettaRuuvilukko4.5 "Positiivinen5 / 32 "80 astetta timanttia€296.93
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 poratanko | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR 1.20.175 "E02.5G SCLDR 1.2-5 astettaRuuvilukko4.5 "Positiivinen5 / 32 "80 astetta timanttia€296.93
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 poratanko | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL 1.50.245 "E03.5H SCLDL 1.5-5 astettaRuuvilukko4"Positiivinen3 / 16 "80 astetta timanttia€296.93
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 poratanko | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 astettaRuuvilukko4"Positiivinen3 / 16 "80 astetta timanttia€296.93
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 poratanko | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL 1.20.205 "E03H SCLDL 1.2-5 astettaRuuvilukko4"Positiivinen5 / 32 "80 astetta timanttia€296.93
ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 -poraruuvi | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 astettaRuuvilukko4"Positiivinen5 / 32 "80 astetta timanttia€344.68
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 poratanko | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 astettaRuuvilukko4"Positiivinen5 / 32 "80 astetta Trigonia€318.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA E08R SCLPL2-312 poratanko
€432.89 / yksikkö