Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO / 1NC | AJ2JJQ 6HR32

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO/1NC

Varastossa
Tuote: AJ2JJQ Malli: ZB4BW0G35Ristiviite: 6HR32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampun moduuli ja kontaktilohko
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC/DC
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite110 - 120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite110 - 120 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO / 1NC | AJ2JJN 6HR08 ZB4BW0B15Valkoinen1NO / 1NC24 VAC/DC24 VAC/DC€159.80
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lamppumoduuli ja kontaktilohko 22mm 1NO | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Vihreä1NO24 VAC/DC24 VAC/DC€133.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lamppumoduuli ja kosketinlohko 1NO/1NC
€172.66 / yksikkö