Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD5CBN-kovametallisuoja | AH3TNV 33MT28

ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD5CBN kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3TNV Malli: CNGA 432-2 UD5CBNRistiviite: 33MT28

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCNGA 432-2 UD5CBN
pinnoitePCBN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD5CBN
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko432
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero120408
Kiinnitysreikä Dia.0.203 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaNegatiivinen
TyyliCNGA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaLisää kokoNenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA CNGA 431-2 UD2CBN -karbidisydän | AH3TNR 33MT25 CNGA 431-2 UD2CBNCNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015 "€123.38
ULTRA-DEX USA CNGA 431-2 UD5CBN-kovametallisuoja | AH3TNT 33MT26 CNGA 431-2 UD5CBNCNGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015 "€123.38
ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD2CBN -karbidisydän | AH3TNU 33MT27 CNGA 432-2 UD2CBNCNGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031 "€123.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD5CBN kovametallisisäke
€123.38 / yksikkö