Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CCMT 431 UD51 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TLQ 33MR77

ULTRA-DEX USA CCMT 431 UD51 kovametallisisä 80 asteen timantti

Varastossa
Tuote: AH3TLQ Malli: CCMT 431 UD51Ristiviite: 33MR77

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCCMT 431 UD51
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD51
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko431
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero120404
Kiinnitysreikä Dia.0.219 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
TyyliCCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD21 kovametalli | AH3TKW 33MR55 CCMT 21.51 UD210.015 "CCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€14.18
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD51 kovametalli | AH3TKX 33MR56 CCMT 21.51 UD510.015 "CCMT 21.51 UD51TinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€14.18
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD52-kovametalli | AH3TKY 33MR57 CCMT 21.51 UD520.015 "CCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€14.18
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD21 kovametalli | AH3TKZ 33MR58 CCMT 21.52 UD210.031 "CCMT 21.52 UD21TiAlNUD210.25 "21.520.094 "0.11 "€14.18
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD51 kovametalli | AH3TLA 33MR59 CCMT 21.52 UD510.031 "CCMT 21.52 UD51TinaUD510.25 "21.520.094 "0.11 "€13.81
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD52-kovametalli | AH3TLB 33MR60 CCMT 21.52 UD520.031 "CCMT 21.52 UD52TiAlNUD520.25 "21.520.094 "0.11 "€13.81
ULTRA-DEX USA CCMT 32.50.5 UD21 kovametalli | AH3TLC 33MR61 CCMT 32.50.5 UD210.008 "CCMT 32.50.5 UD21TiAlNUD210.375 "32.50.50.156 "0.173 "€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CCMT 431 UD51 kovametallisisä 80 asteen timantti
€16.50 / yksikkö