Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 85-762 säädettävä jakoavain 10 tuuman kromityyny | AF9JCG 2MU47

STANLEY 85-762 Säädettävä jakoavain 10 tuuman kromityyny

Varastossa
Tuote: AF9JCG Malli: 85-762Ristiviite: 2MU47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunkromi
KahvaTyynykahva ripustettavalla reikällä
Leuan kapasiteetti1.375 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204120000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
STANLEY 87-369 säädettävä jakoavain 8, kromattu | AF9JCF 2MU44 87-369Tavallinen kahva ripustettavalla aukolla1"8"€17.31
STANLEY 90-948 säädettävä jakoavain | CU4HFU 379A34 90-948---€33.44
STANLEY FMHT75081 Säädettävä jakoavain, seosteräsoksidi, 10 tuuman kokonaispituus | CU4HFV 49XF35 FMHT75081---€35.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 85-762 Säädettävä jakoavain 10 tuuman kromityyny
€40.67 / yksikkö