Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES GMC-2 Pick-up Tool With Mirror 10 -34.25 Inch 16 Lb | AA7ZTD 16W180

ULLMAN DEVICES GMC-2 noukintyökalu peilillä 10 -34.25 tuumaa 16 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZTD Malli: GMC-2Ristiviite: 16W180

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNoutotyökalu/tarkastuspeili
Halkaisija1 / 2 "
Laajennettu pituus34.25 "
Kahvan tyyppiKuvioitu tyynypistoolikahva
Pituus10 "
Nostokyky16 lb
MateriaaliRuostumaton teräskahva, neodyymi-rauta-boori korkeavirtainen magneetti
Koko2-3 / 8 "peili
TyyppiMagneettinen, kaukoputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES GMC-2 noukintyökalu peilillä 10 -34.25 tuumaa 16 Lb
€38.39 / yksikkö