Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAINSTRUMENTIT PDT550 Digitaalinen taskulämpömittari AJ2KRW 9NZM8

UEI TEST INSTRUMENTS PDT550 digitaalinen taskulämpömittari

Varastossa
Tuote: AJ2KRW Malli: PDT550Ristiviite: 9NZM8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä digitaalinen taskulämpömittari
tarkkuus+/- 1.8 astetta F tai +/- 1 astetta C
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiSR44W
KalibrointitodistusEi
Kotelon materiaaliMuovi
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Lens Materialpolykarbonaatti
päätöslauselma0.1 astetta 19.9 astetta
Varren pituus3.25 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-50 - 300 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS PDT550 digitaalinen taskulämpömittari
€43.89 / yksikkö