US MOTORS D12ARM2N Instant peruutusmoottori, jäykkä pohja, 1/2 hv, 1, 800 tyyppikilpi RPM, 115 V AC, 56 runko | CU7NTK 55MM64

U S MOTORS D12ARM2N Instant peruutusmoottori, jäykkä pohja, 1/2 hv, 1, 800 tyyppikilven RPM, 115 V AC, 56 runko

Varastossa
Tuote: CU7NTK Malli: D12ARM2NRistiviite: 55MM64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälitön peruutusmoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
US MOTORS D13ARM2N9 Instant peruutusmoottori, teline, 1/3 hv, 1, 800 tyyppikilpi RPM, 115 V AC, 56 runko | CU7NTJ 55MM55 D13ARM2N9€521.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

U S MOTORS D12ARM2N Instant peruutusmoottori, jäykkä pohja, 1/2 hv, 1, 800 tyyppikilven RPM, 115 V AC, 56 runko
€370.97 / yksikkö