Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP SS10-180-10 Johdinside 10 tuuman metallinharmaa - 10 kpl pakkaus | AE9FJB 6JE36

TY-RAP SS10-180-10 nippuside 10 tuuman metallinharmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9FJB Malli: SS10-180-10Ristiviite: 6JE36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovaruste sisäkäyttöön
PerusmateriaaliMetalli
VäriMetallinharmaa
MalliKaksoislukko
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus10 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Bundle Dia.2"
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-112 - 1000 astetta F
Vetolujuus100 lb
Paksuus0.015 "
TyökalukoodiD
UL-tyyppi21
Leveys0.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaPerusmateriaaliVäriTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiUL-tyyppiHinta
TY-RAP TY5232M johdinside 8 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UWA 3KG89 TY5232MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F18 lb0.03 "A21€33.73
TY-RAP TY524M johdinside 5.5 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UWL 3KG99 TY524MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A21€33.97
TY-RAP TY5253M johdinside 11.4 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UYX 3KH02 TY5253MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "A / B21S€79.80
TY-RAP TY525M johdinside 7.3 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UYZ 3KH04 TY525MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "A / B21S€46.27
TY-RAP TY526M johdinside 11.1 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UZB 3KH06 TY526MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A21€64.93
TY-RAP TY5272M johdinside 8.75 tuuman luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AC9UZD 3KH08 TY5272MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F120 paunaa.0.07 "B21S€41.95
TY-RAP TY5275M johdinside 18 tuuman luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AC9UZF 3KH10 TY5275MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F120 paunaa.0.07 "B21S€80.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP SS10-180-10 nippuside 10 tuuman metallinharmaa - 10 kpl pakkaus
€80.81 / yksikkö