Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP FOS500-50-0 nauhanauha 18 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFZ 4YF33

TY-RAP FOS500-50-0 18 tuuman solmio - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MFZ Malli: FOS500-50-0Ristiviite: 4YF33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka nippuside
VäriMusta
MalliUudelleenkäytettävät koukku- ja silmukkanauhat
Pituus18 "
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.5"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.06 "
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Bundle Dia.Temp. alueHinta
TY-RAP FOS150-50-0 nauhanauha 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFX 4YF31 FOS150-50-06"1.5 "-40 - 220 astetta F€21.42
TY-RAP FOS320-50-0 nauhanauha 12 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFY 4YF32 FOS320-50-012 "3.2 "-40 - 220 astetta F€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP FOS500-50-0 18 tuuman solmio - 10 kpl pakkaus
€53.68 / yksikkö