TENNSCO SRHRBK-3624 Ripustustankosarja Tanko 20 Mittarikannatin 16 Ga. | AB2GVZ 1LYU4

TENNSCO SRHRBK-3624 ripustustankosarjan tanko 20 mittarikiinnike 16 Ga.

Tuote: AB2GVZ Malli: SRHRBK-3624Ristiviite: 1LYU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHang Bar -sarja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHiekka
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
MitataTanko 20, kiinnike 16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
TENNSCO SRHRBK-3618 Ripustustankosarja Tanko 20 Mittarikannatin 16 Ga. | AB2GVY 1LYU3 SHRRBK-361818 "36 "€28.63
TENNSCO SRHRBK-4818 Ripustustankosarja Tanko 20 Mittarikannatin 16 Ga. | AB2GWA 1LYU5 SHRRBK-481818 "48 "€34.57
TENNSCO SRHRBK-4824 ripustustankosarja Tanko 20 -mittakiinnike 16 Ga. | AB2GWB 1LYU6 SHRRBK-482424 "48 "€36.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SRHRBK-3624 ripustustankosarjan tanko 20 mittarikiinnike 16 Ga.