Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ULT3 Caster Wheel 900 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AB3NVL

APPROVED VENDOR 1ULT3 Caster Wheel 900 Lb. 6 D x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NVL Malli: 1ULT3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän materiaalipolyolefiini
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer60-70 Shore D
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.187 "
Navan leveys2-3 / 16 "
Kuormitusluokitus900 lb
Korvaava1ULL3, 1ULL4, 1ULL5
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiMukana
Temp. alue14 astetta 150 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiTemp. alueRengas laakeritHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1KA81-pyöränpyörä 155 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0-299 paunaa155 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly14 astetta 150 astetta F1-osainen Delrin (R)€4.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1KA89 Pyöränpyörä 250 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0-299 paunaa250 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly14 astetta 150 astetta F2-osainen Delrin (R)€9.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1KA93-pyöränpyörä 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0-299 paunaa165 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly14 astetta 150 astetta F1-osainen Delrin (R)€6.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1KA95-pyörän pyörä 990 lb. 3-3 / 8 S x 2-15 / 16 tuumaa | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0-299 paunaa165 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly14 astetta 150 astetta F2-osainen Delrin (R)€10.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1KA97-pyöränpyörä 500 Lb. 3-1 / 2 S x 1-7 / 16 tuumaa | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0-299 paunaa165 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly14 astetta 150 astetta FSuljettu pallo€16.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1KA99 Pyöränpyörä 3000 Lb. 4-1 / 2 D x 1-5 / 8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0-299 paunaa275 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly14 astetta 150 astetta F2-osainen Delrin (R)€9.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1KB11-pyörän pyörä 1000lb 4-15 / 16d x 1-7 / 16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0-299 paunaa275 lbVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotEi sisälly14 astetta 150 astetta F2-osainen Delrin (R)€12.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULT3 Caster Wheel 900 Lb. 6 D x 2 tuumaa
€16.01 / yksikkö