Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD 90190 Mig-säätimen letku 10 jalkaa | AF2MQL 6VKG3

UNIWELD 90190 Mig-säätimen letku 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MQL Malli: 90190Ristiviite: 6VKG3
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
€43.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig säätimen letku
Halkaisija3 / 16 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Max. Paine200 psi
Kierteen koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD 90190 Mig-säätimen letku 10 jalkaa
€43.90 / yksikkö