Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AAB00013 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 3/8 Inch Outside Dia. | CM9ATA 2LPT6

TYGON AAB00013 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 3/16 tuumaa, ulkohalkaisija 3/8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: CM9ATA Malli: AAB00013Ristiviite: 2LPT6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde4"
KovuusRanta A: 66
Sisällä Dia.3 / 16 "
Max. Paine62 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-32 astetta 165 asteeseen. F
Vetolujuus2,200 psi
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft
PutkimateriaaliPVC
Tyhjiöarvosana29.9 tuumaa Hg
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeSeinämän paksuusMax. PaineHinta
TYGON AAB00002 PVC-putki, SAE, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 1/8 tuuman ulkohalkaisija. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
Tarjouspyyntö
TYGON AAB00003 PVC-putki, SAE, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 3/16 tuuman ulkohalkaisija. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI€74.25
TYGON AAB00004 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 3/32 tuumaa, ulkohalkaisija 5/32 tuumaa. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
Tarjouspyyntö
TYGON AAB00005 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 3/32 tuumaa, ulkohalkaisija 7/32 tuumaa. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI€82.94
TYGON AAB00006 PVC-putki, SAE, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 3/16 tuumaa ulkohalkaisija. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi€34.90
TYGON AAB00007 PVC-putki, SAE, 1/8 tuumaa sisähalkaisija, 1/4 tuumaa ulkohalkaisija. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI€93.78
TYGON AAB00009 PVC-putki, SAE, 5/32 tuuman sisähalkaisija, 7/32 tuuman ulkohalkaisija. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi€53.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AAB00013 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 3/16 tuumaa, ulkohalkaisija 3/8 tuumaa.
€235.12 / yksikkö