TYGON AAB00002 PVC-putki, SAE, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 1/8 tuuman ulkohalkaisija. | CM9ARP 2LPR5

TYGON AAB00002 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 1/16 tuumaa, ulkohalkaisija 1/8 tuumaa.

Tuote: CM9ARP Malli: AAB00002Ristiviite: 2LPR5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1 / 4 "
KovuusRanta A: 66
Sisällä Dia.1 / 16 "
Max. Paine70 psi
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-32 astetta 165 asteeseen. F
Vetolujuus2,200 psi
Putken väriPoista valinta
Putken pituus50 ft
PutkimateriaaliPVC
Tyhjiöarvosana29.9 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeSeinämän paksuusMax. PaineHinta
TYGON AAB00003 PVC-putki, SAE, 1/16 tuuman sisähalkaisija, 3/16 tuuman ulkohalkaisija. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI€74.25
TYGON AAB00004 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 3/32 tuumaa, ulkohalkaisija 5/32 tuumaa. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
Tarjouspyyntö
TYGON AAB00005 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 3/32 tuumaa, ulkohalkaisija 7/32 tuumaa. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI€82.94
TYGON AAB00006 PVC-putki, SAE, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 3/16 tuumaa ulkohalkaisija. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi€34.90
TYGON AAB00007 PVC-putki, SAE, 1/8 tuumaa sisähalkaisija, 1/4 tuumaa ulkohalkaisija. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI€93.78
TYGON AAB00009 PVC-putki, SAE, 5/32 tuuman sisähalkaisija, 7/32 tuuman ulkohalkaisija. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi€53.58
TYGON AAB00010 PVC-putki, SAE, 5/32 tuuman sisähalkaisija, 9/32 tuuman ulkohalkaisija. | CM9ARX 2LPT3 AAB000105 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI€114.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AAB00002 PVC-putki, SAE, sisähalkaisija 1/16 tuumaa, ulkohalkaisija 1/8 tuumaa.