Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO M4123545 Hitsauspistooli Mig 400amp | AD9CEU 4PE94

TWECO M4123545 hitsauspistooli Mig 400amp

Varastossa
Tuote: AD9CEU Malli: M4123545Ristiviite: 4PE94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria400
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus4m
JohdinputkiMetallinen takki
Työjakso60%
Kahvan tyyppiSuoraan
VuorausTweco 44-3545-15
MIG-aseen numeroM412-3545
TakaliitäntäMylläri
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko0.9/1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.74
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKaapelin pituusKahvan tyyppiVuorausLangan kokoHinta
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A lanka 0.045 tuuman 12 jalkaa kaapeli | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mKaarevaTweco 44-3545-151.2€473.90
TWECO 10271007 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuumaa | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mKaarevaTweco 42-4045-151.2mm€413.48
TWECO 4123545 Hitsauspistooli Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mSuoraanTweco 44-3545-150.9/1.2€649.52
TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35 M21530352005mSuoraanTweco 42-3035-150.8/0.9€722.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO M4123545 hitsauspistooli Mig 400amp
€636.84 / yksikkö