Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QZV Malli: M2153035Ristiviite: 5UR35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria200
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus5m
JohdinputkiTerästakki, kestävä ja kestävä
Työjakso60%
Kahvan tyyppiSuoraan
VuorausTweco 42-3035-15
MIG-aseen numero2
TakaliitäntäMylläri
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko0.8/0.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKaapelin pituusKahvan tyyppiVuorausLangan kokoHinta
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A lanka 0.045 tuuman 12 jalkaa kaapeli | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mKaarevaTweco 44-3545-151.2€473.90
TWECO 10271007 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuumaa | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mKaarevaTweco 42-4045-151.2mm€413.48
TWECO 4123545 Hitsauspistooli Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mSuoraanTweco 44-3545-150.9/1.2€649.52
TWECO M4123545 Hitsauspistooli Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mSuoraanTweco 44-3545-150.9/1.2€636.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 tuumaa
€722.87 / yksikkö