Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPB-500 Käsineiden vuoraukset Nylon/Polyesteri L Valkoinen PR | AH3FDZ 31LL60

TURTLESKIN CPB-500 Glove Liners Nylon/Polyesteri L Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AH3FDZ Malli: CPB-500Ristiviite: 31LL60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikkaat
VäriValkoinen
Mallisaarroksissa
Kankaan painoValo
Mitata13
Pituus10.125 "
MateriaaliNylon / polyesteri
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
TURTLESKIN CPB-500 hansikkaat nailon / polyesteri M musta PR | AH3FEC 31LL63 CPB-500Musta9.375 "M€93.61
TURTLESKIN CPB-500 Käsineiden vuoraukset Nylon/Polyesteri L Musta PR | AH3FED 31LL64 CPB-500Musta10.125 "L€93.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPB-500 Glove Liners Nylon/Polyesteri L Valkoinen PR
€93.61 / yksikkö