WEBSTONE Messinkinen 3-tie palloventtiili tyhjennyksellä, kuppi x kuppi x letkun korkki


Suodattaa
Pallo: Messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: 3-Way , Liitäntätyyppi: Kuppi x kuppi x letkun korkki , Kahvan materiaali: Ruostumaton teräs, vinyylipidike , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 100 astetta 350 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
50614
1"€89.70
A
50612
1 / 2 "€52.22
A
50613
3 / 4 "€62.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?