Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPA-45A CP Esiliina Valkoinen polyesteri 36 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AG2MKG 31LK99

TURTLESKIN CPA-45A CP esiliina valkoinen polyesteri 36 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2MKG Malli: CPA-45ARistiviite: 31LK99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCP-esiliina
SulkemistyyppiSolki
VäriValkoinen
Kankaan paino6 oz.
Pituus36 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Sauman tyyliPäärretty reuna
KokoYleismaailmallinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926201050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
TURTLESKIN CPA-41A CP Esiliina Valkoinen polyesteri 24 tuuman pituus x 30 tuuman leveys | AG2MKE 31LK97 CPA-41A24 "30 "€251.86
TURTLESKIN CPA-40A CP Esiliina Valkoinen polyesteri 20 tuuman pituus x 30 tuuman leveys | AG2MKF 31LK98 CPA-40A20 "30 "€235.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPA-45A CP esiliina valkoinen polyesteri 36 tuumaa pituus x 24 tuumaa leveys
€310.80 / yksikkö