Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPA-41A CP Esiliina Valkoinen polyesteri 24 tuuman pituus x 30 tuuman leveys | AG2MKE 31LK97

TURTLESKIN CPA-41A CP esiliina valkoinen polyesteri 24 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2MKE Malli: CPA-41ARistiviite: 31LK97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCP-esiliina
SulkemistyyppiSolki
VäriValkoinen
Kankaan paino6 oz.
Pituus24 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Sauman tyyliPäärretty reuna
KokoYleismaailmallinen
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926201050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
TURTLESKIN CPA-40A CP Esiliina Valkoinen polyesteri 20 tuuman pituus x 30 tuuman leveys | AG2MKF 31LK98 CPA-40A20 "30 "€235.38
TURTLESKIN CPA-45A CP Esiliina Valkoinen polyesteri 36 tuuman pituus x 24 tuuman leveys | AG2MKG 31LK99 CPA-45A36 "24 "€310.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPA-41A CP esiliina valkoinen polyesteri 24 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys
€251.86 / yksikkö