TURNSTILE HGGE-S-LE Hi-portin lukitus ulospääsyn yksisuuntainen | AD3EHU 3YMF7

TURNSTILE HGGE-S-LE Hi Gate Lukitusuloskäynti yksisuuntaisesti

Tuote: AD3EHU Malli: HGGE-S-LERistiviite: 3YMF7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23,647.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHei portti
Ohjaussähköinen
Suorittaa loppuunHarjattu
TarvikkeetMukana
MateriaaliRuostumaton teräs
ToimintaYksisuuntainen
Kokonaiskorkeus90 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys57 "
KiertoYksisuuntainen
TyyppiLukitse ulostulo
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 408.23
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoOhjausSuorittaa loppuuneräMateriaaliToimintaKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TURNSTILE TGGM-G-LE Hi-portin lukitus uloskäynnillä | AD3EGV 3YMD3 TGGM-G-LEVastapäiväänMekaaninenGalvanisoitu teräsTandem Hi Gate -porttiTeräs1 Way35 "96 "€22,839.67
Tarjouspyyntö
TURNSTILE TGGE-G-LE Hi Gate -lukitus Poistu yksisuuntainen | AD3EGX 3YMD5 TGGE-G-LEVastapäiväänsähköinenGalvanisoitu teräsTandem Hi Gate -porttiTeräs1 Way35 "96 "€24,606.26
Tarjouspyyntö
TURNSTILE TGGM-S-LE Hi-portin lukitus uloskäynnillä | AD3EHA 3YMD8 TGGM-S-LEVastapäiväänMekaaninenHarjattu ruostumaton teräsTandem Hi Gate -porttiRuostumaton teräs1 Way35 "96 "€39,496.21
Tarjouspyyntö
TURNSTILE TGGE-S-LE Hi-portin lukitus ulospääsyn yksisuuntainen | AD3EHC 3YME1 TGGE-S-LEVastapäiväänsähköinenHarjattu ruostumaton teräsTandem Hi Gate -porttiRuostumaton teräs1 Way35 "96 "€41,262.82
Tarjouspyyntö
TURNSTILE TGGM-P-LE Hi Gate -lukitus Poistu yksisuuntainen | AD3EHF 3YME4 TGGM-P-LEVastapäiväänMekaaninenMusta jauhe takkiTandem Hi Gate -porttiTeräs1 Way35 "96 "€25,111.01
Tarjouspyyntö
TURNSTILE TGGE-P-LE Hi-portin lukitus uloskäynnillä | AD3EHH 3YME6 TGGE-P-LEVastapäiväänsähköinenMusta jauhe takkiTandem Hi Gate -porttiTeräs1 Way35 "96 "€26,877.61
Tarjouspyyntö
TURNSTILE HGGM-P-LE Hi-portin lukitus uloskäynnillä | AD3EHM 3YMF1 HGGM-P-LEYksisuuntainenMekaaninenMusta jauhe takkiHei porttiTeräs1 Way64 "57 "€13,249.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE HGGE-S-LE Hi Gate Lukitusuloskäynti yksisuuntaisesti
€23,647.25 / yksikkö