TURNSTILE HGGE-S-LE Hi-portti | AC3XRH 2XHX7

TURNSTILE HGGE-S-LE Hei Gate

Tuote: AC3XRH Malli: HGGE-S-LERistiviite: 2XHX7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22,763.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHei portti
Ohjaussähköinen
Suorittaa loppuunHarjattu ruostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Toiminta1 Way
Kokonaiskorkeus90 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys57 "
KiertoVastapäivään
TyyppiLukitse ulostulo
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 405
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausSuorittaa loppuunToimintaTyyppiHinta
TURNSTILE HGGM-G-FE Hi-portti | AC3XRA 2XHW9 HGGM-G-FEMekaaninenGalvanisoitu teräs2 WayIlmainen poistuminen€11,469.75
Tarjouspyyntö
TURNSTILE HGGM-G-LE Hi-portti | AC3XRB 2XHX1 HGGM-G-LEMekaaninenGalvanisoitu teräs1 WayLukitse ulostulo€12,181.93
Tarjouspyyntö
TURNSTILE HGGE-G-FE Hi-portti | AC3XRC 2XHX2 HGGE-G-FEsähköinenGalvanisoitu teräs2 WayIlmainen poistuminen€13,628.09
Tarjouspyyntö
TURNSTILE HGGE-G-LE Hi-portti | AC3XRD 2XHX3 HGGE-G-LEsähköinenGalvanisoitu teräs1 WayLukitse ulostulo€14,569.79
Tarjouspyyntö
TURNSTILE HGGM-S-FE Hi-portti | AC3XRE 2XHX4 HGGM-S-FEMekaaninenHarjattu ruostumaton teräs2 WayIlmainen poistuminen€19,230.75
Tarjouspyyntö
TURNSTILE HGGM-S-LE Hi-portti | AC3XRF 2XHX5 HGGM-S-LEMekaaninenHarjattu ruostumaton teräs1 WayLukitse ulostulo€20,240.22
Tarjouspyyntö
TURNSTILE HGGE-S-FE Hi-portti | AC3XRG 2XHX6 HGGE-S-FEsähköinenHarjattu ruostumaton teräs2 WayIlmainen poistuminen€21,502.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE HGGE-S-LE Hei Gate
€22,763.96 / yksikkö