Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURNSTILE 1035-S Vaakakisko 5 jalkaa harjattu kromi | AC3PCP 2VAY5

TURNSTILE 1035-S Vaakakisko 5 jalkaa harjattu kromi

Varastossa
Tuote: AC3PCP Malli: 1035-SRistiviite: 2VAY5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakakisko
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys1.75 "
Tyyppi5 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)145.42
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusTyyppiHinta
TURNSTILE 1032-M vaakakisko 2 jalkaa peili kromi | AC3PCA 2VAX1 1032-MPeilikromi24 "2 Ft€44.36
TURNSTILE 1033-M vaakakisko 3 jalkaa peili kromi | AC3PCB 2VAX2 1033-MPeilikromi36 "3 Ft€58.84
TURNSTILE 1034-M vaakakisko 4 jalkaa peili kromi | AC3PCC 2VAX3 1034-MPeilikromi48 "4 Ft€66.26
TURNSTILE 1035-M vaakakisko 5 jalkaa peili kromi | AC3PCD 2VAX4 1035-MPeilikromi60 "5 Ft€86.78
TURNSTILE 1036-M vaakakisko 6 jalkaa peili kromi | AC3PCE 2VAX5 1036-MPeilikromi72 "6 Ft€99.87
Tarjouspyyntö
TURNSTILE 1032-S vaakasuora kisko 2 jalkaa harjattu kromi | AC3PCL 2VAY2 1032-SHarjattu kromi24 "2 Ft€53.42
TURNSTILE 1033-S vaakasuora kisko 3 jalkaa harjattu kromi | AC3PCM 2VAY3 1033-SHarjattu kromi36 "3 Ft€68.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1035-S Vaakakisko 5 jalkaa harjattu kromi
€104.25 / yksikkö