Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38210.018.0125 Fender Washer, Steel, 3/16 X 1-1/4 Inch O.D., Zinc Plated, 100PK | CD3FRF 53GK10

GRAINGER U38210.018.0125 lokasuojan aluslevy, teräs, 3/16 x 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: CD3FRF Malli: U38210.018.0125Cross Ref: 53GK10 / 156D98
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
€16.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 16 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Pakkauksen paino1.94
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38210.018.0125 lokasuojan aluslevy, teräs, 3/16 x 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, sinkitty, 100PK
€16.31 /pakkaus