Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-0835 Juotos- ja juotossarja | AJ2HRQ 5GEG1

TURBOTORCH 0386-0835 Juotossarja

Varastossa
Tuote: AJ2HRQ Malli: 0386-0835Ristiviite: 5GEG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotos- ja juotossarja
polttoaineAsetyleeni
KaasupalveluAsetyleeni
TuloliitäntäCGA-520
Maks. Tulopaine3000- PsiG-asetyleeni
LiitäntäCGA-520
paineensäädinCGA 520
Polttimen kahvaG4
HitsaussuuttimetPL-8A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)37.59
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Juotos jopa 1"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TURBOTORCH 0386-0336 Juotossarja | AE3VQK 5GEG3 0386-0336€608.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-0835 Juotossarja
€421.64 / yksikkö