DURHAM MANUFACTURING VBR-8436-95 Pystytankoteline, yksipuolinen, koko 39-1/4 X 24 X 84, harmaa | AA7MRL 16D712

DURHAM MANUFACTURING VBR-8436-95 Pystytangoteline, yksipuolinen, koko 39-1/4 X 24 X 84, harmaa

Varastossa
Tuote: AA7MRL Malli: VBR-8436-95Ristiviite: 16D712

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus84 "
Kantavuus3000 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.9681
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)99.7
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING VBR-8436-95 Pystytangoteline, yksipuolinen, koko 39-1/4 X 24 X 84, harmaa
€749.90 / yksikkö