HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXV3 lukkomutteri sisäkkeellä 3/4-10, 1000PK | AD9HRY

APPROVED VENDOR 4RXV3 lukkomutteri sisäkkeellä 3/4-10, 1000PK

Varastossa
Tuote: AD9HRY Malli: 4RXV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€689.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus13 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)10.98
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXV3 lukkomutteri sisäkkeellä 3/4-10, 1000PK
€689.78 /pakkaus