Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-0311 Polttimen kahva oksi-asetyleeni | AE3VRA 5GEJ9

TURBOTORCH 0386-0311 Polttimen kahva Oxi-asetyleeniä

Varastossa
Tuote: AE3VRA Malli: 0386-0311Ristiviite: 5GEJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimen kahva oksi-asetyleeni
KaasupalveluHappi ja asetyleeni
Kahva Dia.3 / 4 "
Tuloliitäntä3/8 "-24, A
Pituus6"
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-0311 Polttimen kahva Oxi-asetyleeniä
€392.07 / yksikkö