Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE AD1 -alueen tyhjennys 12 x 12 tuuman Ada-ritilä musta | AC6CFK 32V289

TUF-TITE AD1 Area Drain 12 x 12 tuuman Ada-ritilä, musta

Varastossa
Tuote: AC6CFK Malli: AD1Ristiviite: 32V289

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlueen tyhjennys
VäriMusta
Syvyys5"
Pituus12 "
MateriaaliMuovi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokka (keskimääräinen kuorma-autoliikenne)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE AD1 Area Drain 12 x 12 tuuman Ada-ritilä, musta
€56.95 / yksikkö