TSURUMI LB-1500 upotettava vedenpoistopumppu 2 hv 115v | AC7FRZ 38H470

TSURUMI LB-1500 upotettava vedenpoistopumppu 2 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AC7FRZ Malli: LB-1500Ristiviite: 38H470

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,487.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava vedenpoistopumppu
Ampeeria26.2
PohjamateriaaliaTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojatut, pysyvästi voidellut, korkean lämpötilan C3-kuulalaakerit, B-10-käyttöikä
Johdon pituus50ft.
Johdon koko12/3
Johtotyyppi3-johtiminen STOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija7.375 "
Vapauta NPT3"
VelvollisuusJatkuva
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää111
GPM vettä @ 10 Ft. pää108
GPM vettä @ 15 Ft. pää104
GPM vettä @ 20 Ft. pää96
GPM vettä @ 25 Ft. pää90
GPM vettä @ 30 Ft. pää84
GPM vettä @ 35 Ft. pää72
GPM vettä @ 40 Ft. pää70
GPM vettä @ 5 Ft. pää111
KahvaTop kantaminen
Korkeus23 5 / 16 "
KoteloAlumiinivalu
KoteloAlumiinivalu
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliKorkea Chrome
EristysluokkaB
Pituus23 5 / 16 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää69 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliPainevalettu alumiini
Moottorin kierrosluku3480
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3480
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSilikonikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliAlumiinivalu
TyyppiTyömaa ja asuntojen vedenpoisto
Jännite115
Takuu2 vuotta
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.56
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (60)
    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaJohdon kokoGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliHinta
TSURUMI LB-800 upotettava urakoitsijapumppu, 1 Hp, 115 V, 50 jalkaa johto | AC7FRX 38H468 LB-800539.614/3378213.437 "1Uretaanikumi€1,158.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI LB-1500 upotettava vedenpoistopumppu 2 Hp 115v
€3,487.09 / yksikkö