JET TOOLS 354550 Lattiaporakone, Spline, 15 tuumaa, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7

JET TOOLS 354550 Lattiaporakone, Spline, 15 tuumaa, 115/230 V

Varastossa
Tuote: AD2YRW Malli: 354550Ristiviite: 3WRN7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,503.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC16/8
Pohjan koko10-1 / 2 "x 15"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs1 / 2 "
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.3"
Drive TypeSpline
Hz60
Maks. Karan pohjaan47-1 / 2 "
Moottori HP1
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys20 "
Vaihe1
Quill Dia.2-1 / 4 "
Karan nopeus400 ja 5000
Karan kartio2MT
Karan pöydälle41 "
Karan matka6"
Keinu15 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta12-1/2" x 14-1/2"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 178.26
Laivan korkeus (cm)181.36
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8465950090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään sylinterimäisen reiän poraamiseen tai suurentamiseen työkappaleessa auto-, ilmailu- ja rakennusalalla
    • Vaihtuvanopeuksinen moottori porrastetulla hihnapyöräjärjestelmällä käytettäväksi eri nopeuksilla (400 - 5000 RPM) sekä kyky muuttaa nopeutta käytön aikana
    • 6 tuuman isku mahdollistaa syvien reikien poraamisen

    Mitä hyötyä Jet-lattiaporakoneessa olevasta suuresta terästä ja 3 tuuman pylväästä on
    Suuri, 2-1 / 4 tuuman kirjoitusaukko antaa paremman tarkkuuden, kun taas 3 tuuman pylväs edistää maksimaalista pään tukea.

    Onko Jet 354550: ssä turvasuoja
    Kaikissa Jet-porapuristimissa on turvakaulus, joka suojaa karaa ja työkappaletta sekä varmistaa käyttäjän turvallisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 354551 lattiaporakone puristin 15 tuumaa 220 / 440v | AD2YTE 3WRP9 3545516.2/3.13220/440€3,538.43

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354550 Lattiaporakone, Spline, 15 tuumaa, 115/230 V
€3,503.08 / yksikkö