TSURUMI LB-800 upotettava urakoitsijapumppu, 1 Hp, 115 V, 50 jalkaa johto | AC7FRX 38H468

TSURUMI LB-800 upotettava urakoitsijapumppu, 1 Hp, 115 V, 50 jalan johto

Varastossa
Tuote: AC7FRX Malli: LB-800Ristiviite: 38H468

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,158.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava vedenpoistopumppu
Ampeeria9.6
PohjamateriaaliaTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojatut, pysyvästi voidellut, korkean lämpötilan C3-kuulalaakerit, B-10-käyttöikä
Johdon pituus50ft.
Johdon koko14/3
Johtotyyppi3-johtiminen STOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija7 9 / 16 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää82
GPM vettä @ 10 Ft. pää77
GPM vettä @ 15 Ft. pää72
GPM vettä @ 20 Ft. pää67
GPM vettä @ 25 Ft. pää60
GPM vettä @ 30 Ft. pää53
GPM vettä @ 35 Ft. pää45
GPM vettä @ 40 Ft. pää37
GPM vettä @ 5 Ft. pää82
KahvaTop kantaminen
Korkeus13.437 "
KoteloAlumiinivalu
KoteloAlumiinivalu
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliUretaanikumi
EristysluokkaE
Pituus13.437 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää59 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliPainevalettu alumiini
Moottorin kierrosluku3300
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3300
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSilikonikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliAlumiinivalu
TyyppiTyömaa ja asuntojen vedenpoisto
Jännite115
Takuu2 vuotta
Leveys7 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Upotettava vedenpoistopumppu, joka on ihanteellinen jatkuvaan käyttöön lammikoissa, vesiputouksissa, suihkulähteissä ja teollisuuden jätevesihuoltoon sedimenttien tai epäpuhtauksien poistamiseksi
    • Ohut muotoilu helpottaa yhteensopivuutta 8 tuuman putkien kanssa
    • Öljynnostin tiivistepintojen voiteluun ja kaksisisäinen mekaaninen tiiviste SiC-pinnoilla pidentää käyttöikää
    • Yläpurkaustoiminto parantaa moottorin maksimaalista jäähdytystehoa, mikä mahdollistaa pidemmän kuivakäyntikapasiteetin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaJohdon kokoGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliHinta
TSURUMI LB-1500 upotettava vedenpoistopumppu 2 hv 115v | AC7FRZ 38H470 LB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Korkea Chrome€3,487.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI LB-800 upotettava urakoitsijapumppu, 1 Hp, 115 V, 50 jalan johto
€1,158.27 / yksikkö