Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI R2SG tarkastusluukku 8 x 12 tuumaa | AA9MRG 1DYG5

TSUBAKI R2SG-tarkastusluukku 8 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MRG Malli: R2SGRistiviite: 1DYG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,254.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kosketuksen tarkastusovi (R)
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Syvyys2.5 "
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Korkeus13 "
Materiaalin paksuusKehys 10 Guage, Cover 13 Guage
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.39
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen oven koko (8 x 12 ")
    • Tiivisteen lämpötila Alue (Deg. F) (-95F - 175F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TSUBAKI P3SG -tarkastusovi 14 x 20 tuumaa | AA9MQZ 1DYF7 P3SGLievä teräs2.5 "20.75 "15 "€950.36
TSUBAKI R3SG -tarkastusovi 14 x 20 tuumaa | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 Ruostumaton teräs2.5 "20.75 "15 "€1,993.31
TSUBAKI P4SG tarkastusluukku 20 x 24 tuumaa | AA9MRB 1DYF9 P4SGLievä teräs3.5 "24.75 "20.75 "€1,411.58
TSUBAKI R4SG Tarkastusovi 20 x 24 tuumaa | AA9MRC 1DYG1 R4SG304 Ruostumaton teräs3.5 "24.75 "20.75 "€2,650.86
TSUBAKI P1SG -tarkastusovi 5 x 8 tuumaa | AA9MRD 1DYG2 P1SGLievä teräs2.5 "9"6.25 "€496.69
TSUBAKI R1SG tarkastusluukku 5 x 8 tuumaa | AA9MRE 1DYG3 R1SG304 Ruostumaton teräs2.5 "9"6.25 "€1,139.08
TSUBAKI P2SG -tarkastusovi 8 x 12 tuumaa | AA9MRF 1DYG4 P2SGLievä teräs2.5 "13 "9"€586.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI R2SG-tarkastusluukku 8 x 12 tuumaa
€1,254.97 / yksikkö