TSUBAKI R4SG Tarkastusovi 20 x 24 tuumaa | AA9MRC 1DYG1

TSUBAKI R4SG-tarkastusluukku 20 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MRC Malli: R4SGRistiviite: 1DYG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,650.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kosketuksen tarkastusovi (R)
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Syvyys3.5 "
Tiivistemateriaalipolyeteeni
Korkeus24.75 "
Materiaalin paksuusKehys 10 Guage, Cover 13 Guage
Leveys20.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.04
Laivan korkeus (cm)68.83
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen oven koko (20 x 24 ")
    • Tiivisteen lämpötila Alue (Deg. F) (-95F - 175F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TSUBAKI P3SG -tarkastusovi 14 x 20 tuumaa | AA9MQZ 1DYF7 P3SGLievä teräs2.5 "20.75 "15 "€950.36
TSUBAKI R3SG -tarkastusovi 14 x 20 tuumaa | AA9MRA 1DYF8 R3SG304 Ruostumaton teräs2.5 "20.75 "15 "€1,993.31
TSUBAKI P4SG tarkastusluukku 20 x 24 tuumaa | AA9MRB 1DYF9 P4SGLievä teräs3.5 "24.75 "20.75 "€1,411.58
TSUBAKI P1SG -tarkastusovi 5 x 8 tuumaa | AA9MRD 1DYG2 P1SGLievä teräs2.5 "9"6.25 "€496.69
TSUBAKI R1SG tarkastusluukku 5 x 8 tuumaa | AA9MRE 1DYG3 R1SG304 Ruostumaton teräs2.5 "9"6.25 "€1,139.08
TSUBAKI P2SG -tarkastusovi 8 x 12 tuumaa | AA9MRF 1DYG4 P2SGLievä teräs2.5 "13 "9"€586.10
TSUBAKI R2SG tarkastusluukku 8 x 12 tuumaa | AA9MRG 1DYG5 R2SG304 Ruostumaton teräs2.5 "13 "9"€1,254.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI R4SG-tarkastusluukku 20 x 24 tuumaa
€2,650.86 / yksikkö