Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI R 056 -kiinnike W 3.39 tuumaa mallille AD8XJM | AD8XKD 4NGE1

TSUBAKI R 056 Asennusteline W 3.39 tuumaa AD8XJM:lle

Varastossa
Tuote: AD8XKD Malli: R 056Ristiviite: 4NGE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Frame StayPaina sisään
Ulkopuolinen leveys3.39 "/ 86 mm
TyyliPyöreä
TyyppiRobotrax 3D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ROBOTRAX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysHinta
TSUBAKI R 040 Asennusteline W 3.23in, AD8XJM | AD8XKC 4NGD9 R 0403.23 "/ 82 mm€35.84
TSUBAKI R 075 Asennusteline W4.33in malleihin AD8XJP | AD8XKE 4NGE2 R 0754.33 "/ 110 mm€42.37
TSUBAKI R 085 -kiinnike W5.24in mallille AD8XJQ | AD8XKF 4NGE3 R 0855.24 "/ 133 mm€48.09
TSUBAKI R 100 -kiinnitysteline W5.91in malleihin AD8XJR | AD8XKG 4NGE4 R 1005.91 "/ 150 mm€53.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI R 056 Asennusteline W 3.39 tuumaa AD8XJM:lle
€41.08 / yksikkö