Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI PL1DFL -virtalukko (r) Huilusarjan halkaisija 1.250 tuumaa | AD7ZCJ 4HJT8

TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Flutes -sarjan halkaisija 1.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ZCJ Malli: PL1DFLRistiviite: 4HJT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalukko (R)
Pultin kokoM6 X 18
Napakosketinpaine (PSI)17,466
Lukituspultin määrä7
Dia ulkopuolella.2.362 "
Dia. Toleranssi+0.0015 "
Kokonaispituus1.217 "
Akselin dia.1.25 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.0015"
Siirrettävä työntövoima (paunaa)11,282
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)589
Kestää lämpötilaa.-22-400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
TSUBAKI PL1FL Power Lock(r) Flutes-sarjan halkaisija 1.000 tuumaa | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"€121.12
TSUBAKI PL1BFL -virtalukko (r) Huilusarjan halkaisija 1.125 tuumaa | AD7ZCH 4HJT7 PL1BFLM6 X 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "€127.14
TSUBAKI PL1FFL -virtalukko (r) Huulet-sarjan halkaisija 1.375 tuumaa | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "€127.10
TSUBAKI PL1HFL -virtalukko (r) Sarjan halkaisija 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "€141.92
TSUBAKI PL2GFL -virtalukko (r) Huilusarjan halkaisija 2.4375 tuumaa | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "€188.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Flutes -sarjan halkaisija 1.250 tuumaa
€134.61 / yksikkö