Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2050 ketjurulla | AE9NWF 6L512

TSUBAKI C2050 ketjurulla

Varastossa
Tuote: AE9NWF Malli: C2050Ristiviite: 6L512

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun kokoC2050
Murtolujuus6170 paunaa
KetjutyyppiKuljetin
Yhdistetään pää keskilinjaan0.472 "
Reikä dia.0.205 "
Pituus10ft.
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
kokonaisleveys0.878 "
Piki1-1 / 4 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus6170 paunaa
TyyppiKuljetin
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 paunaa80SSCB397 paunaa0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "kiila€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 paunaa507050 paunaa-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€733.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2050 ketjurulla
€79.54 / yksikkö