Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI BL846CL Clevis-liitinlehti | AB4KQG 1YKY9

TSUBAKI BL846CL Clevis-liitinlevy

Varastossa
Tuote: AB4KQG Malli: BL846CLRistiviite: 1YKY9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-liitin
ANSI-ketjun kokoBL846
Reikä dia.0.376 "
Sisällä Pin Dia.0.375 "
NyöritysX 4 6
Pituus1"
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.375 "
kokonaisleveys1.772 "
Tapin pituus1.772 "
Tankolevyn paksuus0.156 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1"
Rullanivellevyn korkeus0.156 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus46,200 paunaa
TyyppiLehtiketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankolevyn paksuusANSI-ketjun kokoReikä dia.PikiRullanivellevyn korkeusVetolujuusSisällä Pin Dia.PituusHinta
TSUBAKI BL544CL Selkänojan liitin - 5 lehden pakkaus | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 paunaa0.234 "0.625 "€36.44
TSUBAKI BL546CL Selkänojan liitin - 5 lehden pakkaus | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 paunaa0.234 "0.625 "€38.94
TSUBAKI BL644CL -liitin - 5 Lehden pakkaus | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 paunaa0.312 "0.75 "€72.35
TSUBAKI BL646CL Clevis-liitin - pakkaus 5 lehteä | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 paunaa0.312 "0.75 "€75.55
TSUBAKI BL844CL Clevis-liitinlehti | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 paunaa0.375 "1"€13.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI BL846CL Clevis-liitinlevy
€29.14 / yksikkö