BLUFF MPBR6 Suojakaiteen teräsnostopituus 72 tuumaa AB4VLX 20G288

BLUFF MPBR6 suojakaiteen teräsnoston pituus 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VLX Malli: MPBR6Ristiviite: 20G288

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
VäriTurvallisuus keltainen
Materiaali11 ga. Teräs
AsennustyyliNosta ulos
Nettopaino27 lb
Nimellinen pituus6 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4975
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNettopainoKokonaispituusHinta
BLUFF MPBR4 Suojakaiteen teräsnostopituus 48 tuumaa | AB4VLW 20G287 MPBR4Suojakisko18 lb48 "€191.91
BLUFF MPBR8 Suojakisko Teräs Nostopituus 96 tuumaa | AB4VLY 20G289 MPBR8Suojakisko37 lb96 "€250.98
BLUFF MPBR10 Suojakiskoteräksen nostopituus 120 tuumaa | AB4VLZ 20G290 MPBR10Suojakisko46 lb120 "€292.03
BLUFF TGP42-YEL Pylväs 42 tuuman koko, korkea kiinnikkeillä | CN9RWU 58RH75 TGP42-YELSuojakisko--€295.72
BLUFF TGP42-C-YEL Post-Corner 42 tuuman koko, korkeat kiinnikkeet | CN9RWV 58RH76 TGP42-C-YELSuojakisko--€291.52
BLUFF TGR10-YEL kisko kiinnikkeillä, 120 tuuman koko, 9 Ft, 8 tuuman koko | CN9RWW 58RH80 TGR10-YELKiinnittimet--€474.61
BLUFF TGR12-YEL kisko kiinnikkeillä, koko 144 tuumaa, 11 Ft, 8 tuumaa | CN9RWX 58RH81 TGR12-YELKiinnittimet--€462.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF MPBR6 suojakaiteen teräsnoston pituus 72 tuumaa
€225.36 / yksikkö