Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI BL646CL Clevis-liitin - pakkaus 5 lehteä | AB4KQC 1YKY5

TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4KQC Malli: BL646CLRistiviite: 1YKY5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-liitin
ANSI-ketjun kokoBL646
Reikä dia.0.313 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
NyöritysX 4 6
Pituus0.75 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.437 "
Tapin pituus1.173 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.75 "
Rullanivellevyn korkeus0.713 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus28,500 paunaa
TyyppiLehtiketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankolevyn paksuusANSI-ketjun kokoReikä dia.PikiRullanivellevyn korkeusVetolujuusSisällä Pin Dia.PituusHinta
TSUBAKI BL544CL Selkänojan liitin - 5 lehden pakkaus | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 paunaa0.234 "0.625 "€36.44
TSUBAKI BL546CL Selkänojan liitin - 5 lehden pakkaus | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 paunaa0.234 "0.625 "€38.94
TSUBAKI BL644CL -liitin - 5 Lehden pakkaus | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 paunaa0.312 "0.75 "€72.35
TSUBAKI BL844CL Clevis-liitinlehti | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 paunaa0.375 "1"€13.91
TSUBAKI BL846CL Clevis-liitinlehti | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 paunaa0.375 "1"€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus
€75.55 / yksikkö