Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI BL823CL Clevis-liitinlehti | AB4KQD 1YKY6

TSUBAKI BL823CL Clevis-liitinlevy

Varastossa
Tuote: AB4KQD Malli: BL823CLRistiviite: 1YKY6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-liitin
ANSI-ketjun kokoBL823
Reikä dia.0.376 "
Sisällä Pin Dia.0.375 "
NyöritysX 2 3
Pituus1"
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.375 "
kokonaisleveys0.953 "
Tapin pituus0.953 "
Tankolevyn paksuus0.156 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1"
Rullanivellevyn korkeus0.156 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus23,100 paunaa
TyyppiLehtiketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankolevyn paksuusANSI-ketjun kokoReikä dia.PikiRullanivellevyn korkeusVetolujuusSisällä Pin Dia.PituusHinta
TSUBAKI BL423CL Clevis-liitin - pakkaus 5 lehteä | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 paunaa0.2 "0.5 "€16.42
TSUBAKI BL434CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 paunaa0.2 "0.5 "€19.04
TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPT 1YKX5 BL446CL0.08 "BL4460.201 "0.5 "0.472 "10,600 lb0.2 "0.5 "€24.49
TSUBAKI BL466CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 paunaa0.2 "0.5 "€30.24
TSUBAKI BL523CL Selkäliitin - 5 Lehden Pakkaus | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 lb0.234 "0.625 "€20.78
TSUBAKI BL534CL Clevis-liitin - pakkaus 5 lehteä | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 paunaa0.234 "0.625 "€27.04
TSUBAKI BL623CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 paunaa0.312 "0.75 "€34.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI BL823CL Clevis-liitinlevy
€17.08 / yksikkö