TSUBAKI BL646 lehtiketju 50 jalkaa Ansi koko Bl6 | AB4JQZ 1YGW2

TSUBAKI BL646 lehtiketju 50 jalkaa Ansi koko Bl6

Varastossa
Tuote: AB4JQZ Malli: BL646Ristiviite: 1YGW2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,904.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtiketju
ANSI-ketjun kokoBL6
KetjutyyppiVakiona niitattu
Reikä dia.0.314 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
NyöritysX 4 6
Pituus50ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.437 "
Tapin pituus1.437 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki3 / 4 "
Rullanivellevyn korkeus0.713 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus28,500 paunaa
TyyppiYksisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.43
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Tsubaki BL646 lehtiketjua käytetään trukeissa ja materiaalinkäsittelylaitteissa. Se on ihanteellinen lujaan ja kestävään raskaiden kuormien käsittelyyn. Tämä lehtiketju on suunniteltu kestämään raskaita kuormia ja tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä vaativissa teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Tämän ketjun tapin sisähalkaisija on 0.312 tuumaa, ja sen nyörityskuvio on 4 x 6 tuumaa.
  • Siinä on teräsrakenne rakenteellista jäykkyyttä varten.
  • Tämän ketjun pituus on 50 jalkaa, ja se on suositeltavaa voidella SAE 10 - SAE 50 -hyväksytyllä öljyllä.
  • Siinä on tappilinkkilevy, jonka paksuus on 0.125 tuumaa.
  • Tämä ketju kestää 15 - 300 asteen lämpötiloja.
  • Se tarjoaa 28500 lb:n vetolujuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suositeltu huoltomenettely Proto 20-osaisen räikkäavainsarjan pitkäikäisyyden säilyttämiseksi?

V. Pitkäkestoisen toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa puhdistaa jakoavaimet liuottimella ja hellävaraisella harjalla poistamalla lika ja roskat. Tämän huollon laiminlyönti voi lisätä kulumista ja lyhentää käyttöikää hankaavien hiukkasten vuoksi.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän lehtiketjun?

A.

  • Tarkasta kulumisen, vaurioiden ja venymisen varalta; vaihda kuluneet osat nopeasti.
  • Voitele suositellulla öljyllä laitteen käsikirjan aikataulun mukaisesti.
  • Puhdista harjalla tai paineilmalla ennen voitelua.
  • Säädä kireys valmistajan ohjeiden mukaisesti kulumisen estämiseksi.
  • Älä koskaan ylitä ketjun nimelliskapasiteettia kulumisen ja vaurioiden välttämiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Tsubaki BL646 lehtiketjua?

A.

  • Kuormituskyky
  • Kokojen yhteensopivuus
  • Ympäristöolosuhteet
  • Huoltotarpeet
  • Valmistajan suositukset

K. Kuinka tunnistan viallisen lehtiketjun?

A.

  • Tarkasta, onko näkyvissä vaurioita, kuten vääntyneitä tai katkenneita linkkejä.
  • Tarkista liiallinen kuluminen, venyminen tai venyminen.
  • Kuuntele epätavallisia ääniä toiminnan aikana.
  • Etsi ruostetta tai korroosiota ketjusta.
  • Testaa oikea kireys ja kohdistus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankolevyn paksuusANSI-ketjun kokoReikä dia.PikiRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusVetolujuusSisällä Pin Dia.Hinta
TSUBAKI BL423 lehtiketju 200 jalkaa Ansi-koko Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 paunaa0.2 "€3,663.06
TSUBAKI BL423RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 paunaa0.2 "€187.54
TSUBAKI BL434 Lehtiketju 100 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 paunaa0.2 "€2,296.90
TSUBAKI BL434RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 paunaa0.2 "€234.65
TSUBAKI BL446 Lehtiketju 100 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb0.2 "€3,030.86
TSUBAKI BL446RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb0.2 "€553.48
TSUBAKI BL466RB Lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 paunaa0.2 "€752.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI BL646 lehtiketju 50 jalkaa Ansi koko Bl6
€1,904.83 / yksikkö