TSUBAKI BL434 Lehtiketju 100 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQF 1YGU3

TSUBAKI BL434 lehtiketju 100 jalkaa Ansi koko Bl4

Varastossa
Tuote: AB4JQF Malli: BL434Ristiviite: 1YGU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,296.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtiketju
ANSI-ketjun kokoBL4
KetjutyyppiVakiona niitattu
Reikä dia.0.202 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
NyöritysX 3 4
Pituus100ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.677 "
Tapin pituus0.677 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1 / 2 "
Rullanivellevyn korkeus0.472 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus7900 paunaa
TyyppiYksisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.1875
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankolevyn paksuusANSI-ketjun kokoReikä dia.PikiRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusVetolujuusSisällä Pin Dia.Hinta
TSUBAKI BL423 lehtiketju 200 jalkaa Ansi-koko Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 paunaa0.2 "€3,663.06
TSUBAKI BL423RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 paunaa0.2 "€187.54
TSUBAKI BL434RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 paunaa0.2 "€234.65
TSUBAKI BL446 Lehtiketju 100 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb0.2 "€3,030.86
TSUBAKI BL446RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb0.2 "€553.48
TSUBAKI BL466RB Lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 paunaa0.2 "€752.22
TSUBAKI BL523 lehtiketju 100 jalkaa Ansi-koko Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 lb0.234 "€1,915.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI BL434 lehtiketju 100 jalkaa Ansi koko Bl4
€2,296.90 / yksikkö