Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60B14F-1 1/2 takaratas 3.740, ulkohalkaisija # 60 | AE8WRF 6G032

TSUBAKI 60B14F-1 1/2 hammaspyörä 3.740 ulkohalkaisija #60

Varastossa
Tuote: AE8WRF Model: 60B14F-1 1/2Ristiviite: 6G032
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
€62.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero60
Pora Dia.1-1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/8 x 3/16
Hampaiden lukumäärä14
Dia ulkopuolella.3.74 "
Pitch Dia.3.371 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)3/8
Setscrew-sijaintiSäätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Setscrew-sijaintiHinta
TSUBAKI 60B14F-1 takaratas 3.740, ulkohalkaisija # 60 | AB2BUM 1L181 60B14F-11"Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€62.24
TSUBAKI 60B14F-1 1/4 takaratas 3.740, ulkohalkaisija # 60 | AB2BUN 1L182 60B14F-1 1/41-1 / 4 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€63.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60B14F-1 1/2 hammaspyörä 3.740 ulkohalkaisija #60
€62.24 / yksikkö