Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60 OL Ketjulinkki yksisäikeinen #60 - 5 kpl pakkaus | AE7DHN 5X303

TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand #60 – 5 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7DHN Malli: 60 OLRistiviite: 5X303
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
€67.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun koko60
Sisällä Pin Dia.0.234 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki0.75 "
Temp. alue15 - 300 F
TyyppiYksisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Pakkaus 5 raskasta sarjaa AB4KLK 1YKK9 60HOL1.252 "600.669 "0.125 "Niitattu0.75 "0.583 "0.469 "€81.15
TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9 80HOL1.543 "800.823 "0.156 "Cottered1"0.72 "0.625 "€26.55
TSUBAKI 35 OL ketjulinkki yksisäikeinen # 35 - pakkaus 5 | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--€32.14
TSUBAKI 40 OL Ketjulinkki yksisäikeinen #40 - 5 kpl pakkaus | AE7DHD 5X294 40 OL-40---0.5 "--€43.35
TSUBAKI 41 OL Ketjulinkki yksisäikeinen #41 - 5 kpl pakkaus | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--€28.35
TSUBAKI 50 OL Ketjulenkki Yksisäikeinen #50 - Pakkaus 5 | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--€46.11
TSUBAKI 80 OL ketjulinkki yksisäikeinen # 80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--€17.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand #60 – 5 kappaleen pakkaus
€67.08 / yksikkö