Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Pakkaus 5 raskasta sarjaa AB4KLK 1YKK9

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Pakkaus 5 Heavy Series

Varastossa
Tuote: AB4KLK Malli: 60HOLRistiviite: 1YKK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun koko60
Yhdistetään pää keskilinjaan0.669 "
Sisällä Pin Dia.0.234 "
Pituus0.75 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma2200 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.234 "
kokonaisleveys1.252 "
Tapin pituus1.252 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.75 "
Niittipää keskilinjaan0.583 "
Rulla Dia.0.469 "
Rullanivellevyn korkeus0.713 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus9920 paunaa
TyyppiRaskas sarja
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9 80HOL1.543 "800.823 "0.156 "Cottered1"0.72 "0.625 "€26.55
TSUBAKI 35 OL ketjulinkki yksisäikeinen # 35 - pakkaus 5 | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--€32.14
TSUBAKI 40 OL Ketjulinkki yksisäikeinen #40 - 5 kpl pakkaus | AE7DHD 5X294 40 OL-40---0.5 "--€43.35
TSUBAKI 41 OL Ketjulinkki yksisäikeinen #41 - 5 kpl pakkaus | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--€28.35
TSUBAKI 50 OL Ketjulenkki Yksisäikeinen #50 - Pakkaus 5 | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--€46.11
TSUBAKI 60 OL Ketjulinkki yksisäikeinen #60 - 5 kpl pakkaus | AE7DHN 5X303 60 OL-60---0.75 "--€67.08
TSUBAKI 80 OL ketjulinkki yksisäikeinen # 80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--€17.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Pakkaus 5 Heavy Series
€81.15 / yksikkö